Šavlový pilový list ″expert fibre sádra″ 150 x 1,25 mm

Č. pol.: 631137000
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
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631137000
EAN/GTIN 4007430424716
Číslo výrobcu 631137000

Popis

Popis:

  • Jednotlivě navařené karbidové zuby pro mimořádnou odolnost
  • Speciálně pro použití v pórobetonu, cihlách, vláknocementu a plastech vyztužených skelnými vlákny.

Charakteristika:

  • Verze: Karbid-tipped / set
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Vyhovuje typu Bosch: S 641 TK
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiál: TK
  • Vhodnost materiálu: Plynový beton 6-100 mm / cihla 6-100 mm / fibrocement / GRP
  • Prodejní jednotka: 1
  • Rozteč zubů: 4,3 mm / 6 TPI

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka