2 pilové listy ″pružné kovové″ 150 x 0,9 mm.

Č. pol.: 631130000
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
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631130000
EAN/GTIN 4007430424648
Číslo výrobcu 631130000

Popis

Popis:

  • Pružné pilové kotouče s vratným pohybem, odolné proti zlomení, tloušťka < 1,0 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Vlnitá / frézovaná
  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 918 BF
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Plechy 2-8 mm / profily 10-100 mm
  • Popis produktu: Pružné pilové kotouče odolné proti prasknutí < 1,0 mm tloušťky
  • Prodejní jednotka: 2
  • rozteč zubů: 1,8 mm / 14 TPI

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka