SCD0457-276-0500ACP5N IC908 DIN 6537 Vrtáky z tvrdokovu s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 6311071
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6311071
EAN/GTIN 7291075398144
Číslo výrobcu 6311071
Číslo L L24240 570

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezu (RUKA) pravá ruka, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,457″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,457″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 2,76″, Celková délka (OAL) 4,65″, použitelná délka (LU) 2,19″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.457″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.457″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.457″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 2.76″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 4.65″
  • Délka stopky (LS): 1.79″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 2.19″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka