2 pilové listy ″pružné dřevo + kov″ 150 x 0,9 mm

Č. pol.: 631094000
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
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631094000
EAN/GTIN 4007430440952
Číslo výrobcu 631094000
Číslo L L01750 1731

Popis

Popis:

  • Pružné pilové kotouče s vratným pohybem, odolné proti zlomení, tloušťka < 1,0 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 922 VF
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / dřevo s hřebíky / kovové vložky Ø 5-100 mm / plechy / trubky / profily 3-10 mm / plasty 3-100 mm
  • Popis produktu: Pružné pilové kotouče odolné proti prasknutí < 1,0 mm tloušťky
  • Prodejní jednotka: 2
  • rozteč zubů: 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka