Popis:
Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/4″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá ruka, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 1/4″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 1,28/4″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF), celková délka (OAL) 1″ 2,82″, použitelná délka (LU) 0,96″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu : Pravá ruka
- Desetinný ekvivalent: 0.25″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 1/4″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 1/4″
- Pocet drážek (NOF): 2
- Délka spirály(LCF): 1.28″
- Pocet zubu: 2
- Celková délka (OAL): 2.82″
- Délka stopky (LS): 1.44″
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 0.96″