SCD0201-169-0250ACP5N IC908 DIN 6537 Vrtáky z tvrdokovu s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 6309502
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SOLIDDRILL
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6309502
    EAN/GTIN 7291075397956
    Číslo výrobcu 6309502
    Číslo L L24240 475

    Popis

    Popis:

    Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/4″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezu (RUKA) pravá ruka, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,201″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,201″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 1,69″, Celková délka (OAL) 3,23″, použitelná délka (LU) 1,37″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Desetinný ekvivalent: 0.201″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.201″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.201″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Délka spirály(LCF): 1.69″
    • Pocet zubu: 2
    • Celková délka (OAL): 3.23″
    • Délka stopky (LS): 1.44″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 1.37″

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka