SCD0187-105-0187ACP3N IC908 Vrtáky z tvrdokovu s chladicími otvory, hloubka vrtání 3xD, DIN 6537

Č. pol.: 6309501
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6309501
EAN/GTIN 7291075398359
Číslo výrobcu 6309501
Číslo L L24240 472

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,187″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,187″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,187″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 1,05″, Celková délka (OAL) 2,58″, použitelná délka (LU) 0,8″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.187″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.187″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.187″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.187″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 1.05″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 2.58″
  • Délka stopky (LS): 1.44″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 0.8″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka