SCD0163-105-0187ACP3N IC908 Vrtáky z tvrdokovu s chladicími otvory, hloubka vrtání 3xD, DIN 6537

Č. pol.: 6309499
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SOLIDDRILL
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6309499
    EAN/GTIN 7291075398335
    Číslo výrobcu 6309499
    Číslo L L24240 471

    Popis

    Popis:

    Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,187″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,163″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,163″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 1,05″, Celková délka (OAL) 2,58″, použitelná délka (LU) 0,8″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.187″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Desetinný ekvivalent: 0.163″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.163″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.163″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Délka spirály(LCF): 1.05″
    • Pocet zubu: 2
    • Celková délka (OAL): 2.58″
    • Délka stopky (LS): 1.44″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 0.8″

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka