SCD0265-197-0312ACP5N IC908 DIN 6537 Vrtáky z tvrdokovu s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 6309472
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6309472
EAN/GTIN 7291075397819
Číslo výrobcu 6309472
Číslo L L24240 692

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,312″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,265″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,265″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 1,97″, Celková délka (OAL) 3,58″, použitelná délka (LU) 1,59″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.265″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.265″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.265″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 1.97″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 3.58″
  • Délka stopky (LS): 1.52″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1.59″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka