{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 18 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 630929 13 | |
EAN/GTIN | 4062406231149 | |
Číslo výrobcu | 630929 13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
12-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
618 kus/y s okamžitým dodaním
3,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
776 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 18 mm | 18 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 25 mm | 50 mm |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Rozmer cez steny | 13 mm | 13 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |