2000 sponek 4x18 mm

Č. pol.: 630903000
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
Druh produktu svorka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630903000
EAN/GTIN 4007430422989
Číslo výrobcu 630903000

Popis

Popis:

  • Úzké zadní svorky pro upevnění panelů a dřevěných profilů

Charakteristika:

  • Šířka: 4 mm
  • Vhodné pro: Ta E 2019 / ta E 3030 / ta M 3034
  • Typ držáku: Typ 4
  • Délka: 18 mm
  • Popis produktu: Úzké zadní svorky pro upevnění panelů a dřevěných profilů
  • Prodejní jednotka: 2000

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka