3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (mm) 36 mm

Č. pol.: 6305M 36mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6305M 36mm
EAN/GTIN 4991644144402
Číslo výrobcu 6305M 36mm
Číslo L L60050 645

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
Rozměr D2: 42 mm
D1: 49,5 mm
Délka: 37 mm
Výška: 61 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 36 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.