3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (mm) 32 mm

Č. pol.: 6305M 32mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6305M 32mm
EAN/GTIN 4991644144365
Číslo výrobcu 6305M 32mm
Číslo L L60050 6858

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
Rozměr D2: 40 mm
D1: 44,5 mm
Délka: 34 mm
Výška: 62 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 32 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka