3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 25/32″

Č. pol.: 6305A 25/32
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6305A 25/32
    EAN/GTIN 4991644144822
    Číslo výrobcu 6305A 25/32
    Číslo L L60050 10688

    Popis

    Popis:

    Délka: 90 mm
    Rozměr D2: 34 mm
    D1: 29,5 mm
    Délka: 21 mm
    Výška: 64 mm
    Pohon: 3/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 25/32″
    Vnitřní dvojitý šestihran
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka