3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 13/16″

Č. pol.: 6305A 13/16
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6305A 13/16
    EAN/GTIN 4991644144839
    Číslo výrobcu 6305A 13/16
    Číslo L L60050 10362

    Popis

    Popis:

    Délka: 90 mm
    Rozměr D2: 34 mm
    D1: 31 mm
    Délka: 22 mm
    Výška: 64 mm
    Pohon: 3/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 13/16″
    Vnitřní dvojitý šestihran
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka