3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 1.5/8″

Č. pol.: 6305A 1.5/8
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6305A 1.5/8
    EAN/GTIN 4991644144969
    Číslo výrobcu 6305A 1.5/8

    Popis

    Popis:

    Délka: 90 mm
    Rozměr D2: 47 mm
    D1: 56 mm
    Délka: 42 mm
    Výška: 60 mm
    Pohon: 3/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 1.5/8″
    Vnitřní dvojitý šestihran
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka