Súprava nástrčných kľúčov, 1/4 palca štvorhran 11-dielne 11

Č. pol.: 630372 11
Zľava
155,29 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
391 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Počet dielov 11
    Pohonný štvorhran 1/4 palec
    Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 5,5-14 mm
    Balenie Plastový box
    Dĺžka 125 mm
    Šírka 65 mm
    Výška 33 mm
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 630372 11
    EAN/GTIN 3662424080722
    Číslo výrobcu RXPICO

    Popis

    Prevedenie:

    Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

    Výhoda:

    • Vďaka malej konštrukčnej výške sú vhodné najmä na práce v stiesnených priestoroch.
    • až 50 % úspora miesta oproti bežným výrobkom.

    Použitie:

    Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M3 − M8.

    Rozsah dodávky:

    Nástrčné hlavice 6-hranné: 10 ks veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    Račňa: 1 ks
    Skladovanie v: Plastový box

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka