Súprava nástrčných kľúčov, Low Profile, 1/4 palcový štvorhran 14-dielne 14

Č. pol.: 630355 14
Zľava
113,88 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 698 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 4-14

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4-14 mm
Balenie Plastový box
Dĺžka 127 mm
Šírka 85 mm
Výška 47 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630355 14
EAN/GTIN 4062406096342
Číslo výrobcu 630355 14

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.

Výhoda:

  • Vďaka malej konštrukčnej výške sú vhodné najmä na práce v stiesnených priestoroch.
  • až 50 % úspora miesta oproti bežným výrobkom.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M8.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 13 ks veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Račňa: 1 ks č. 630357
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka