Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 35-dielne

Č. pol.: 630335
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 5,5-14
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-7

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 35
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 5,5-14 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-7 mm
Balenie Plastové púzdro so stojanom/odkladacou miskou
Dĺžka 180 mm
Šírka 150 mm
Výška 54 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630335
EAN/GTIN 4000896178513
Číslo výrobcu 853-2

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M3 − M8

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 10 ks veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bity, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 5 ks veľ. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bity, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: 7 ks veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, C 6,3, na Phillips: 3 ks veľ. 1; 2; 3
Bity, C 6,3, na Pozidriv: 3 ks veľ. 1; 2; 3
Bity, C 6,3, pre drážku: 3 ks veľ. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Držiak čepelí bitov: 1 ks 1/4-palcová štvorhranná vložka – 1/4-palcové upínanie bitov
Predĺženia: 2 ks veľ. 55 a 101,5 mm
Račňa: 1 ks
Skladovanie v: Plastové púzdro so stojanom/odkladacou miskou

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka