Prevedenie:
Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Použitie:
Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M8 a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 − M10.
Pre skrutky Pozidriv a Phillips so závitom M2 − M6, skrutky s drážkou so závitom M2 − M4
a pre skrutky s vnútorným Torx® so závitom M2,5 − M8.
Materiál:
Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
Rozsah dodávky:
Nástrčné hlavice 6-hranné: 13 ks veľ.
631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
6-hranné BITY C 6,3: 4 ks podobne ako č.
675240 veľ. 3; 4; 5; 6
Bity na skrutky Phillips C 6,3: 3 ks podobne ako č.
675310 veľ. 1/25; 2/25; 3/25
BITY C 6,3 Pozidriv: 3 ks podobne ako č.
675320 veľ. 1/25; 2/25; 3/25
BITY s drážkou C 6,3: 3 ks podobne ako č.
675250 veľ. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
BITY na Torx® C 6,3: 7 ks podobne ako č.
675340 veľ. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T-rukoväť: 1 ks podobne ako č.
633029Nástrčná rukoväť: 1 ks podobne ako č.
632829Predĺženia: 2 ks č.
632420 veľ. 50; 100
Kardanový kĺb: 1 ks č.
633520Račňa: 1 ks č.
632300 s vyhadzovačom
Spojovacia stopka E 6,3: 1 ks podobne ako č.
675020 veľ. 6,3K pre 1/4-palcové bity C 6,3
Spojovacia stopka: 1 ks č.
650005 veľ. 2 1/4-palcová šesťhranná stopka E 6,3 – 1/4-palcový štvorhran
Spojovací kus pre bity: 1 ks
676800 1/4-palcová štvorhranná vložka – 1/4-palcová šesťhranná pomôcka na kľúč
Skladovanie v: Oceľová plechová krabica