Systémový box, Typ: 3

Č. pol.: 630323 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 105 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 357 mm
Vonkajší rozmer šírka 174 mm
Vonkajší rozmer výška 47 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 350 mm
Vnútorný rozmer šírka 150 mm
Vnútorný rozmer výška 37 mm
Druh produktu Systémový box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630323 3
EAN/GTIN 4062406258207
Číslo výrobcu 630323 3

Popis

Vhodné pro:

Sortimenty Č. 630308, 633918 a 634318.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Systémový box, Typ: 3

Systémový box, Typ: 3

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 105 kus/y s okamžitým dodaním
9,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
946 kus/y s okamžitým dodaním
9,72 €
Vonkajší rozmer šírka 174 mm 167 mm
Vonkajší rozmer výška 47 mm 45 mm
Vonkajší rozmer dĺžka 357 mm 226 mm
Vnútorný rozmer šírka 150 mm 159 mm
Vnútorný rozmer výška 37 mm 36 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 350 mm 220 mm
Druh produktu Systémový box Systémový box

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka