Systémový box 3-2

Č. pol.: 630310 3-2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 455 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 348 mm
Vonkajší rozmer šírka 170 mm
Vonkajší rozmer výška 45 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 342 mm
Vnútorný rozmer šírka 159 mm
Vnútorný rozmer výška 36 mm
Druh produktu Systémový box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630310 3-2
EAN/GTIN 4045197721006
Číslo výrobcu 630310 3-2

Popis

Vhodné pro:

Súpravy po kat. 49 č. 633913, 634025, 634313, 637663, 639453.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka