Systémový box 3A

Č. pol.: 630305 3A
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 6×14

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 357 mm
Vonkajší rozmer šírka 176 mm
Vonkajší rozmer výška 45 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 350 mm
Vnútorný rozmer šírka 150 mm
Vnútorný rozmer výška 37 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 6×14
Druh produktu Systémový box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630305 3A
EAN/GTIN 4062406166250
Číslo výrobcu 630305 3A

Popis

Vhodné pro:

Súpravy Č. 633912, 634025 Veľ. SD (od kat. 50), 634312.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.