Sortiment nástrčných kľúčov Zyklop-Speed 1/4-palcová s pridržiavacou funkciou 42

Č. pol.: 630297 42
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 4-14
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 2-8

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 8100 SA All-In
    Počet dielov 42
    Pohonný štvorhran 1/4 palec
    Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4-14 mm
    Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 2-8 mm
    Balenie Textilné skladacie pouzdro, suchý zips
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; skrutkovač na skrutky TORX®; 6-hranný skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 630297 42
    EAN/GTIN 4013288190994
    Číslo výrobcu 05003755001

    Popis

    Prevedenie:

    Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
    Neuveriteľne kompaktné usporiadanie súpravy pre množstvo nástrojov na malom priestore. Pocit úplne novej súpravy rační vďaka jedinečným textilným boxom s veľmi vysokou odolnosťou a dlhou životnosťou. S možnosťou postaviť do zvislej polohy pre prehľadné skladovanie na policiach v dielni. Dodatočná povrchová ochrana vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu. Nízka hmotnosť a objem pre zjednodušenú mobilitu. S vyhľadávačom nástrojov „Take it Easy“: farebné označenie podľa veľkosti.
    42-dielna súprava rační v odolnom textilnom boxe. Voľne otočná hlava račne s 5 definovanými fixáciami. Nástrčné kľúče Torx®, Hex-Plus a s vonkajším šesťhranom s pridržiavacou funkciou pre skrutky a matice.

    Rozsah dodávky:

    Nástrčné hlavice 6-hranné: 13 ks veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    Zástrčné hlavice 6-hranné: 8 ks Veľ. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
    Násadce skrutkovačov pre Phillips: 3 ks veľ. 1; 2; 3
    Zástrčné hlavice Pozidriv: 3 ks veľ. 1; 2; 3
    Zástrčné hlavice s drážkou: 2 ks Veľ. 0,8×5,5; 1,2×6,5 mm
    Zástrčné hlavice na vnútorné Torx®: 9 ks veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Predĺženie Wobble: 1 ks veľ. 56 mm
    Predĺženie „flexible-lock“: 1 ks veľ. 150 mm
    Račňa Zyklop Speed: 1 ks č. 632390
    Nástroj na odstraňovanie matíc: 1 ks veľ. 14 mm
    Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka