Univerzální kartáč D-35 mm, D-120 mm, Š-40 mm

Č. pol.: 630244000
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
Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630244000
EAN/GTIN 4007430445063
Číslo výrobcu 630244000
Číslo L L01760 34

Popis

Popis:

  • S dlouhými měkkými štětinami, které jemně uvolňují nečistoty z povrchů
  • Vhodný pro všechny povrchy; ideální také pro použití při čištění automobilů a ve sklepě/dílně
  • Snadné použití díky rukojeti.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Univerzální kartáč
  • Šířka: 40 mm
  • Délka: 120 mm
  • prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka