Oboustranný kloubový klíč, šestihran 5 x 6 mm

Č. pol.: 6302330
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6302330
EAN/GTIN 4010886630235
Číslo výrobcu 6302330

Popis

Popis:

Extra velký rozsah otáčení
Dřík s otvory pro kolíky 26 D a 26 RS (objednávejte zvlášť)
Břitvy z chrom-molybdenové oceli 42CrMo4, fosfátované, chromovaný dřík.

Charakteristika:

  • 26 D: 6
  • Konstrukce: Extra velký rozsah otáčení, hřídel s otvory pro otočné čepy 26 D a 26 RS
  • Ø otvoru [mm]: 6 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 5,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 6,0 mm
  • Celková délka [mm]: 202 mm
  • Materiál: 42CrMo4
  • Povrch: fosfátované, hřídel chromovaná
  • Šířka napříč plochami [AF]: x
  • Šířka napříč plochami [mm]: 5 x 6
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 5
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 6
  • 1000 V izolovaný: bez
  • 26 RS: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka