Oboustranný kloubový klíč, šestihran 3 x 4 mm

Č. pol.: 6302250
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 6302250
EAN/GTIN 4010886630228
Číslo výrobcu 6302250

Popis

Popis:

Extra velký rozsah otáčení
Hřídel s otvory pro otočné čepy 26 D a 26 RS (objednávejte zvlášť)
Vložky z chrom-molybdenové oceli 42CrMo4, fosfátovaná, chromovaná hřídel.

Charakteristika:

  • 26 D: 6
  • 26 RS: 1
  • Konstrukce: Extra velký rozsah otáčení, dřík s otvory pro otočné čepy 26 D a 26 RS
  • Průměr vrtání [mm]: 6 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 4,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 5,0 mm
  • Celková délka [mm]: 198 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 ks.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka