Ocel Flexiamant Super 50x6,0x6,0

Č. pol.: 630187000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630187000
EAN/GTIN 4007430417169
Číslo výrobcu 630187000
Číslo L L01750 1040

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč pro veškeré obrábění kovů, zvláště vhodný pro odstraňování otřepů a broušení hran, také pro obrábění litiny
  • Tvrdost: tvrdá
  • Dobrý úběr materiálu s mimořádně dobrou životností.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m /s.
  • Průměr x tloušťka x otvor: 50 x 6 x 6 mm
  • Max. Otáčky: 30600 /min