3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (mm) 33 mm

Č. pol.: 6300M 33mm
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6300M 33mm
    EAN/GTIN 4991644143276
    Číslo výrobcu 6300M 33mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 90 mm
    Rozměr D2: 40 mm
    D1: 46 mm
    Délka: 34 mm
    Výška: 62 mm
    Pohon: 3/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 33 mm
    Šestihran zásuvka
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka