3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 25/32″

Č. pol.: 6300A 25/32
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6300A 25/32
EAN/GTIN 4991644143726
Číslo výrobcu 6300A 25/32
Číslo L L60050 10628

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
Rozměr D2: 34 mm
D1: 29,5 mm
Délka: 21 mm
Výška: 64 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 25/32″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka