3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 2.1/4″

Č. pol.: 6300A 2.1/4
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6300A 2.1/4
EAN/GTIN 4991644143955
Číslo výrobcu 6300A 2.1/4

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 53 mm
D1: 76 mm
Délka: 52 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 2.1/4″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka