3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 1.9/16″

Č. pol.: 6300A 1.9/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6300A 1.9/16
EAN/GTIN 4991644143856
Číslo výrobcu 6300A 1.9/16

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
Rozměr D2: 45 mm
D1: 54,5 mm
Délka: 41 mm
Výška: 60 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1.9/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka