{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 4-13 mm | |
Dĺžka | 227 mm | |
Šírka | 131 mm | |
Výška | 57 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
s QuickRelease | nie | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 630066 6 | |
EAN/GTIN | 4018754261505 | |
Číslo výrobcu | 96011119 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 13-dielne 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
185,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
577 kus/y s okamžitým dodaním
178,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
882 kus/y s okamžitým dodaním
71,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 567 kus/y s okamžitým dodaním
85,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Šírka | 131 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Výška | 57 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Dĺžka | 227 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 4-13 mm | 3,5-13 mm | 4-13 mm | 4-13 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |