Dvojitý klíč UD profil 30 x 32 mm

Č. pol.: 6300470
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6300470
EAN/GTIN 4010886630044
Číslo výrobcu 6300470

Popis

Popis:

S tenkostěnnými hlavami, profil UD
Velký rozsah otáčení
Hřídel s otvory pro otočné čepy 26 D a 26 RS (objednávejte zvlášť)
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Hlavy přesně broušené.

Charakteristika:

  • 26 D: 14
  • 26 RS: 3
  • Konstrukce: S tenkostěnnými hlavami, mimořádně velkým rozsahem otáčení, hřídelí s otvory pro otočné kolíky 26 D a 26 RS
  • Ø otvoru [mm]: 14 mm
  • průměr 1 [mm]: 40,5
  • Ø vložky 1: 40,5 mm
  • Ø zasunutí 2: 43,0 mm
  • Celková délka [mm]: 470 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [AF]: x
  • Šířka napříč plochami [mm]: 30 x 32
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 32

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka