Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca; 1/2 palcový štvorhran 35-dielne 35

Č. pol.: 630036 35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2; 1/4
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Počet dielov 35
    Pohonný štvorhran 1/2 palec; 1/4 palec
    Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Dĺžka 355 mm
    Šírka 235 mm
    Výška 65 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®; Nástrčný kľúč na skrutky TORX®
    Povrch chrómovaná
    s QuickRelease nie
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 630036 35
    EAN/GTIN 4000896239887
    Číslo výrobcu 1557/35

    Popis

    Prevedenie:

    Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

    Výhoda:

    Smartcase s funkciou rozostavenia.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

    Rozsah dodávky:

    1/4″ nástrčné hlavice na Torx®: 7 ks veľ. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12
    1/2″ nástrčné hlavice na Torx®: 6 ks veľ. E12; E14; E16; E18; E20; E24
    1/4 palcové zástrčné hlavice pre Torx®, s povrchovou úpravou TiN: 9 ks veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    1/2 palcové zástrčné hlavice pre Torx®, s povrchovou úpravou TiN: 9 ks veľ. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    1/2 palcové zástrčné hlavice pre Torx®, s povrchovou úpravou TiN, dlhé: 4 ks veľ. TX30; TX40; TX45; TX50
    Skladovanie v: Plastové púzdro so stojanom / odkladacou miskou

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka