Dvojitý kloubový klíč UD profil 21 x 23 mm

Č. pol.: 6300200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6300200
EAN/GTIN 4010886630020
Číslo výrobcu 6300200
Číslo L L60160 5050

Popis

Popis:

S tenkostěnnými hlavami, profil UD
Velký rozsah otáčení
Hřídel s otvory pro otočné čepy 26 D a 26 RS (objednávejte zvlášť)
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Hlavy přesně broušené.

Charakteristika:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Konstrukce: S tenkostěnnými hlavami, mimořádně velkým rozsahem otáčení, hřídelí s otvory pro otočné kolíky 26 D a 26 RS
  • Ø otvoru [mm]: 12 mm
  • průměr 1 [mm]: 29,2
  • Ø vložky 1: 29,2 mm
  • Ø zasunutí 2: 31,7 mm
  • Celková délka [mm]: 350 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [AF]: x
  • Šířka napříč plochami [mm]: 21 x 23
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 21
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 23

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka