{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 48 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec; 3/8 palec | |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 4-22 mm | |
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov | 3-8 mm | |
Balenie | ABS plastový box | |
Dĺžka | 413 mm | |
Šírka | 230 mm | |
Výška | 57 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; 6-hranný skrutkovač | |
s QuickRelease | nie | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 630006 | |
EAN/GTIN | 4018754260539 | |
Číslo výrobcu | 91222606 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sada nástrčných kľúčov, 1/4; 3/8 palcový štvorhran 48-dielne
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
581,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 071 kus/y s okamžitým dodaním
534,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč ;Skrutkovač na skrutky Phillips ;Skrutkovač Pozidriv ;Plochý skrutkovač ;6-hranný skrutkovač | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive ;6-hranný skrutkovač ;Skrutkovač na skrutky Phillips ;Skrutkovač Pozidriv ;Plochý skrutkovač ;skrutkovač na skrutky TORX® ;viaczubý skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 1/4 ;3/8 | 1/2 ;1/4 |
Šírka | 230 | 294 |
Dĺžka | 413 | 510 |
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov | 3-8 | 6-14 |
Balenie | ABS plastový box | ABS plastový box |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |