Oboustranný kloubový klíč UD profil 12 x 13 mm

Č. pol.: 6299360
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6299360
    EAN/GTIN 4010886629932
    Číslo výrobcu 6299360
    Číslo L L60160 4134

    Popis

    Popis:

    S tenkostěnnými hlavami, profil UD
    Velký rozsah otáčení
    Hřídel s otvory pro otočné čepy 26 D a 26 RS (objednávejte zvlášť)
    Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
    Hlavy přesně broušené.

    Charakteristika:

    • 26 D: 8
    • 26 RS: 2
    • Konstrukce: S tenkostěnnými hlavami, mimořádně velkým rozsahem otáčení, hřídelí s otvory pro otočné kolíky 26 D a 26 RS
    • Ø otvoru [mm]: 8 mm
    • průměr 1 [mm]: 18,0
    • Ø vložky 1: 18,0 mm
    • Ø zasunutí 2: 19,2 mm
    • Celková délka [mm]: 240 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami [AF]: x
    • Šířka napříč plochami [mm]: 12 x 13
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 12
    • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 13

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka