Oboustranný kloubový klíč UD profil 8 x 9 mm

Č. pol.: 6299010
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6299010
    EAN/GTIN 4010886629901
    Číslo výrobcu 6299010

    Popis

    Popis:

    S tenkostěnnými hlavami, profil UD
    Velký rozsah otáčení
    Hřídel s otvory pro otočné čepy 26 D a 26 RS (objednávejte zvlášť)
    Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
    Hlavy přesně broušené.

    Charakteristika:

    • 26 D: 6
    • Konstrukce: S tenkostěnnými hlavami, mimořádně velkým rozsahem otáčení, hřídelí s otvory pro otočné kolíky 26 D a 26 RS
    • Ø otvoru [mm]: 6 mm
    • průměr 1 [mm]: 13,0
    • Ø vložky 1: 13,0 mm
    • Ø zasunutí 2: 14,2 mm
    • Celková délka [mm]: 200 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami [AF]: x
    • Šířka napříč plochami [mm]: 8 x 9
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8
    • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 9
    • 26 RS: ano

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka