Momentový klíč

Č. pol.: 6292-1CTCAL
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6292-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193271
Číslo výrobcu 6292-1CTCAL
Číslo L L60140 3828

Popis

Popis:

  • Momentový klíč včetně DAkkS kalibračního listu
  • Zástrčka pro uchycení nástrčného nářadí
  • Přesnost ± 2 % z hodnoty stupnice (ve směru utahování)
    Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
    • Opticky (modely se signalizačním tlačítkem)
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
  • Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Výstup: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Rozměry / délka: 511 mm
  • Nm min-max: 40 – 200 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Dělení stupnice (Nm): 1 Nm
  • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 478.00 – 455.44 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 8.5 – 44.8 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 38.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 23 mm
  • Šířka hlavy b: 30 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka