Brusný kotouč 125x20x12 mm, 60 N, NK,Ds

Č. pol.: 629090000
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
Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 629090000
EAN/GTIN 4007430201874
Číslo výrobcu 629090000

Popis

Popis:

  • Pro broušení nástrojové oceli
  • Malá zrnitost (60 N): vhodná pro jemné broušení kalených a nekalených ocelí, např. spirálových vrtáků, šroubováků, dlát, štípacích nástrojů, sekáčů, řezbářských nožů
  • Hrubá zrnitost (36 P): vhodná pro hrubé broušení kalených a nekalených ocelí, např. šroubováků, dlát, štípacích nástrojů.

Charakteristika:

  • Průměr x tloušťka x otvor: 120 x 20 x 12 mm
  • Vhodné pro: DS 125 W / DS W 3150
  • obilí a tvrdost: 60 N.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka