Podstavec pro sekací pilu KSU 401

Č. pol.: 629006000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 629006000
EAN/GTIN 4007430302243
Číslo výrobcu 629006000

Popis

Popis:

  • Lehká a robustní základna pro příčnou pilu s vozíkem funkce pro mobilní použití i s namontovanou pilou
  • Rychle připravená k použití díky uzamykatelným sklopným nohám a možnosti nastavení bezpečného stojanu
  • Výsuvné podpěry obrobku s válečky a sklopným dorazem pro přesné sériové řezy
  • Podpěra stroje (lze namontovat bez použití nářadí) vhodná také pro všechny běžné křížové pily známých výrobců
  • Součástí je 1 pár podpěr stroje (629008000)
  • Celková délka: 168 cm - 400 cm
  • Výška podpěr obrobku: 92 cm - 99 cm
  • Max. Zatížení středové části: 250 kg
  • Hmotnost: 25 kg.

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.