Podstavec pro řezací pilu KSU 251

Č. pol.: 629005000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 629005000
EAN/GTIN 4007430302236
Číslo výrobcu 629005000
Číslo L L01750 192

Popis

Popis:

  • Lehká a robustní základna pro příčné pily s funkcí vozíku pro mobilní použití i s namontovanou pilou
  • Rychle připravená k použití díky uzamykatelným sklopným nohám a možnosti nastavení bezpečného stojanu
  • Výsuvné podpěry obrobku s kolečky a sklopným dorazem pro přesné sériové řezy
  • Včetně podpěry stroje (lze namontovat bez použití nářadí) vhodné také pro všechny běžné příčné pily známých výrobců
  • Celková délka: 127 cm - 250 cm
  • Výška podpěr obrobků: 92 cm - 99 cm
  • Max. Hmotnostní zatížení ve střední části: 250 kg
  • Hmotnost: 23 kg.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.