Momentový klíč

Č. pol.: 6290-1CTCAL
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6290-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193097
Číslo výrobcu 6290-1CTCAL
Číslo L L60140 3639

Popis

Popis:

  • Momentový klíč včetně DAkkS kalibračního listu
  • Zástrčka pro uchycení nástrčného nářadí
  • Přesnost ± 2 % z hodnoty stupnice (ve směru utahování)
    Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
    • Opticky (modely se signalizačním tlačítkem)
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
  • Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Výstup: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Rozměry / délka: 306 mm
  • Nm min-max: 5 – 60 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Dělení stupnice (Nm): 0.5 Nm
  • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 281.52 – 265.02 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 1.8 – 23.1 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 30 mm
  • Tloušťka hlavy a: 17 mm
  • Šířka hlavy b: 22 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka