Zajišťovací lano samolepicí. do 5 kg / 2,8 m

Č. pol.: 628964000
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
Číslo položky 628964000
EAN/GTIN 4061792190047
Číslo výrobcu 628964000
Číslo L L01760 23

Popis

Popis:

  • Pojistková páska pro snadné a bezpečné připevnění pojistkové pásky s D-kroužkem (628963000) k nářadí
  • Samolepicí, pružná silikonová páska pro jednoduché a rychlé vytvoření nosných spojů
  • Vysoká bezpečnost spojení díky integrované síti ze skelných vláken odolné proti roztržení
  • Pásku lze v případě potřeby z nářadí sejmout bez zanechání zbytků
  • Certifikováno podle mezinárodní bezpečnostní normy ANSI/ISEA 121-2018
  • Další výrobky pro ochranu proti pádu naleznete v sortimentu příslušenství Metabo pro bezpečnost práce.

Charakteristika:

  • Max. Bezpečnostní hmotnost: 5 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka