Kľúče na čelné otvory zalomený

Č. pol.: 628900
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 3116CD
Označenie výrobcu DIN 3116
Celková dĺžka 200 mm
⌀ čapu 5 mm
Vzdialenosť čapov 35 mm
Materiál Špeciálna oceľ pozinkovaná
Výška odsadenia 50 mm
Norma DIN 3116 tvar C
zalomený Áno
rovný nie
Druh produktu Kľúče na čelné otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628900
EAN/GTIN 4020772044664
Číslo výrobcu 44669

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ pozinkovaná, čap privarený. Rozostup čapov 35 mm, ⌀ čapu 5 mm.
Výška zalomenia 50 mm.

Použitie:

Pre prírubové matice DIN 44716 z uhlových brúsok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka