Sada nástrčných klíčů 3/4″ odolná proti nárazu

Č. pol.: 628834000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628834000
EAN/GTIN 4007430232274
Číslo výrobcu 628834000
Číslo L L01750 207

Popis

Popis:

  • Skládá se z 8 zásuvek (21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm).