Hadicový naviják SA 312

Č. pol.: 628824000
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
Číslo položky 628824000
EAN/GTIN 4007430333858
Číslo výrobcu 628824000
Číslo L L01750 312

Popis

Popis:

  • S 12 m vysoce flexibilní PU hadicí
  • Rychlospojka 1/4″ univerzální a zástrčková vsuvka 1/4″ (Euro, ARO a ISO)
  • Automatická funkce: uzamčení a navíjení pouhým zatažením
  • S držákem pro montáž na stěnu a strop
  • Kovový kryt
  • Délka připojovací hadice 1 m.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 12 mm
  • Hmotnost: 8 kg
  • Vnitřní Ø: 8 mm
  • Délka: 12 m
  • Max. Tlak: 12 bar

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka