Nástrčný klíč 3/4″ dlouhý šestihran 41 mm

Č. pol.: 6286890
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6286890
    EAN/GTIN 4010886628683
    Číslo výrobcu 6286890

    Popis

    Popis:

    Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
    Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174
    Nerezová ocel, leštěná

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
    • Typ ovládání: strojově ovládané
    • Délka vložky: 90,0 mm
    • Ø vložky 1: 57,0 mm
    • Ø zasunutí 2: 44,0 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 22,0 mm
    • Celková délka [mm]: 90 mm
    • Materiál: ocel
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 41
    • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka