Pilový kotouč ″bezotřepový řez dřeva - klasický″, 165x20 Z36 WZ 15° /B

Č. pol.: 628660000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628660000
EAN/GTIN 4061792173484
Číslo výrobcu 628660000
Číslo L L01750 1512

Popis

Popis:

  • Maximální doba chodu akumulátorových pil díky mimořádně tenké tloušťce pilového listu a šířce řezu
  • Podstatně více řezů na jedno nabití akumulátoru ve srovnání se standardními pilovými listy se stejně dlouhou životností

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 165 x 1,6 x 20 mm
  • VHODNÉ PRO: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 15°
  • Tloušťka čepele stonku: 1 mm
  • Balení: Blistr
  • Počet zubů: 36
  • Tvar zubu: Nástroj